• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Fresa rotativa GARANT Master Uni – medio, HM, Modello: M1225

Codice art.: 540220 M1225
Sconto
CHF 46.50
Prezzo per 1 Articolo
Prezzo valido fino al 31 dic 2025
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • ⌀ Gambo: 6

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Offerte

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie GARANT Master Uni
Tipo di dentatura Dentatura irregolare
Grado di finezza della dentatura medio
Materiale da taglio HM
Descrizione della forma conica a punta
⌀ Testa 12 mm
Lunghezza della testina 25 mm
Lunghezza complessiva 65 mm
⌀ Gambo 6 mm
Tipo di prodotto Fresa rotativa

Identificazione e classificazione

Codice articolo 540220 M1225
EAN / GTIN 4062406586577
Codice del produttore 540220 M1225
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Al/Mg
 
Acciaio < 900 N/mm²
 
Acciaio < 1400 N/mm²
 
Acciaio < 55 HRC
 
Acciaio < 60 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
Uni
 

Descrizione

Esecuzione:

L’innovativa geometria dei denti consente un’elevata capacità di asportazione del truciolo e allo stesso tempo una rotazione estremamente regolare e un’ottima facilità d’uso. La formazione ottimale dei trucioli (non appuntiti) consente di ottenere un’elevata qualità superficiale degli inserti di sgrossatura e finitura.
  • Elevata asportazione di materiale.
  • Rotazione regolare.
  • Carico termico ridotto, durata maggiore, asportazione truciolo ottimizzata.
  • Impiego universale su acciaio, INOX e alluminio.

⌀ Codolo 6 mm.
Le frese rotative GARANT sono realizzate con tipi di metallo duro di alta qualità particolarmente tenaci e con taglienti molto stabili, da impiegare esclusivamente sulle più moderne macchine CNC. Il gambo è di acciaio se il diametro della testa è maggiore di quello del codolo. In caso contrario, anche il gambo è in metallo duro.

Uso:

Sia per l’utilizzo manuale che per quello di tipo industriale robotizzato con quasi tutti i materiali. Per lavori di sbavatura, smussatura bordi, intonacatura,
nonché lavorazioni sui punti di saldatura e sulle superfici.

Nota:

Materiali con pessima conducibilità termica: Ridurre il numero di giri per impedire la lubrificazione ed evitare che la fresa rotativa si colori d’azzurro.