{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Cat. Nr.:
| n. art. batterie / accumulatori in dotazione | 081560 CR2032 | |
| Intervallo di misurazione temperatura | -20 °C - 70 °C | |
| Intervallo di misurazione umidità relativa | 0 % - 100 % | |
| Errore massimo temperatura | ±0,5 °C | |
| Errore massimo umidità relativa | ±3 % | |
| Interfaccia | Interfaccia USB | |
| Alimentazione | Funzionamento a batteria | |
| Numero di batterie contenute | 2 | |
| Memoria | 16000 valori misurati | |
| Lunghezza | 60 mm | |
| Larghezza | 38 mm | |
| Altezza | 18,5 mm | |
| Tipo di prodotto | Data logger |
| Codice articolo | 474202 174H | |
| EAN / GTIN | 4029547027772 | |
| Produttore/persona responsabile | Testo Saveris GmbH, Celsiusstraße 2, 79822 Titisee-Neustadt, Deutschland |