• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Guide base per dispositivo di montaggio utensili, Modello: 200

Codice art.: 358565 200
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza 200 mm
Larghezza 40 mm
Altezza 160 mm
Materiale Alluminio
Tipo di prodotto Guide

Identificazione e classificazione

Codice articolo 358565 200
EAN / GTIN 4062406343545
Codice del produttore 358565 200
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Sistema modulare composto da guide base, moduli utensili flessibili per l’arresto sulle guide stesse e un sistema di regolazione e misurazione dell’altezza.
Tutti i componenti in alluminio anodizzato di alta qualità.

Vantaggi:

  • Postazione di lavoro pulita e ordinata – Tutti i dispositivi di montaggio in un unico luogo.
  • Modulare: guida base ampliabile in qualsiasi momento grazie al montaggio diretto.
  • Flessibile: due diversi moduli utensili (rigidi od orientabili).
  • Utilizzo semplice e rapido: leva di arresto sui moduli utensili e spostamento del dispositivo di regolazione sulla guida base.
  • Foro GARANT easyFix sulla parete posteriore della guida base: applicazione di custodie direttamente sul dispositivo di montaggio.
  • Tenuta stabile e sicura al 100% del portautensili: nessuna oscillazione, maggiore durata del cono di supporto.

Uso:

  • Montaggio/smontaggio di tutti gli accessori di un portautensili.
  • Acquisizione/copia delle lunghezze utensile disponibili.
  • Misurazione della lunghezza utensile.
  • Conservazione della minuteria con GARANT easyFix.

Fornitura:

1× montaggio a parete GARANT easyFix n. art. 955825 2, squadra di montaggio con copertura per il fissaggio della guida base (ad es. su un banco da lavoro).

Accessori speciali:

Modulo utensili n. art. 358575 e 358580, regolazione dell’altezza n. art. 358585.

Nota:

Il dispositivo di montaggio utensili non sostituisce la preimpostazione degli utensili stessi.

Warning:

Uso previsto
  • Per il supporto degli utensili durante le relative operazioni di montaggio e smontaggio.
  • Con l’aiuto di appositi accessori, l’utensile può anche effettuare misure nonché essere impostato su una determinata lunghezza.
  • Usare solo dopo aver montato le squadre su una superficie orizzontale.
  • Lato posteriore in combinazione con piastra di montaggio a parete easyFix per l’alloggiamento di ganci e supporti easyFix nonché degli accessori per pannello forato.
  • Modificare e aggiustare solo con accessori autorizzati del Gruppo Hoffmann.
  • Per uso privato e industriale.
  • Utilizzare solo in condizioni tecnicamente ottimali e sicure.

Uso scorretto ragionevolmente prevedibile
  • Non usare in aree a rischio di esplosione.
  • Non sottoporre a urti, colpi o carichi pesanti.
  • Non utilizzare in zone ad alto contenuto di polveri, gas, vapori o solventi infiammabili.
  • Non apportare modifiche non autorizzate.