Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 40, Campo filettatura: M3-12

Codice art.: 334665 M3-12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Campo filettatura Prezzo unitario IVA incl.
  • Norma attacco: JIS B6339; ISO 7388-2

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Campo filettatura M3 − M12
Adattatore BT 40
Norma attacco JIS B6339; ISO 7388-2
Compensazione lineare pressione 7,5 mm
Compensazione lineare trazione 7,5 mm
⌀ Esterno D 38 mm
⌀ Interno D1 19 mm
Sporgenza totale Dim. A 60 mm
Tipo di prodotto Mandrino di maschiatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 334665 M3-12
EAN / GTIN 4045197488503
Codice del produttore 334665 M3-12

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura corta, con compensazione assiale elastica che reagisce alla pressione e alla trazione.
  • Pressione dell’imbocco regolabile per differenti materiali e maschi a filettare.

Uso:

  • Realizzazione di filettature di precisione.
  • Per filettature destre e sinistre.
  • Per macchine a CN e centri di lavorazione.

Accessori speciali:

Bussole a cambio rapido vedi n. articolo 335420335660.
Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820; 308835.

Nota:

  • Disponibili su richiesta mandrini di maschiatura a cambio rapido con attacchi diversi Dim. M14 − M33.
  • Mandrini di maschiatura a cambio rapido non adatti per lubrorefrigerante.

Download & documenti

Confronta con articoli simili

Questo articolo


Raccomandazioni


Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 40, Campo filettatura: M3-12

Mandrino di maschiatura con cambio rapido, BT 40, Campo filettatura: M3-12

su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
2 pezzi in magazzino
CHF  207.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino
CHF  228.50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Adattatore BT 40 BT 40
Sporgenza totale Dim. A 60 mm 68 mm
⌀ Esterno D 38 mm 38 mm
Campo filettatura M3 − M12 M3 − M12
Compensazione lineare pressione 7,5 mm 7,5 mm
Compensazione lineare trazione 7,5 mm 7,5 mm
⌀ Interno D1 19 mm 19 mm

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello