• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Bussola conica cilindrica con cono interno, MK/⌀ esterno B: 3/35

Codice art.: 327492 3/35
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

MK/⌀ esterno B Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

A 44 mm
Lunghezza C 32 mm
Lunghezza complessiva L 40 mm
Tipo di prodotto Punta di centraggio

Identificazione e classificazione

Codice articolo 327492 3/35
EAN / GTIN 4067263558439
Codice del produttore 327492 3/35
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descrizione

Esecuzione:

Bussole coniche rettificate per l’adattamento del cono Morse al serraggio cilindrico in un mandrino autocentrante oppure a pinza. Il colletto impedisce lo spostamento assiale nel mandrino.

Per:

Corpo base per trascinatori n. art. 327455; 327465 e Röhm CoAE.

Nota:

In caso di utilizzo in un mandrino autocentrante si consiglia la tornitura/rettifica per lavorazioni delle ganasce.