Inserto per fresatura APMX 16..12 TR, HB7515

Codice art.: 215746 ST1400
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 17.85 / 1 Articolo
  • da 10 Articolo
    CHF 14.85 / 1 Articolo
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo unitario IVA incl.

Disponibilità

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Codice ISO Inserto APMX 16..12 TR
Modello ST1400
Tipo HB7515
Materiale da taglio HM
Avanzamento fz per dente 0,14 mm
Spessore inserti 5,76 mm
Tipo di prodotto Inserti per fresatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 215746 ST1400
EAN / GTIN 4045197938176
Codice del produttore 215746 ST1400
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Acciaio < 500 N/mm²
P
380
Acciaio < 750 N/mm²
P
265
Acciaio < 900 N/mm²
P
220
Acciaio < 1100 N/mm²
P
210
Acciaio < 1400 N/mm²
P
195
INOX < 900 N/mm²
M
270
INOX > 900 N/mm²
M
170
GG(G)
K
170
Olio
 
a umido max.
 
a umido min.
 
a secco
 
Aria
 

Descrizione

Nota:

I valori indicativi valgono per le frese da n. art. 215705 a 215717: ae = 0,3×D / ap max. = 7 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati