• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Punte monotaglienti in HM Lunghezza complessiva L 1000 mm, TiAlN, ⌀: 24-Xmm

Codice art.: 124010 24-X
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Consegna in 1-2 settimane
0 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

⌀ (mm) Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Materiale da taglio: HM
  • Norma: Norma interna
  • Numero taglienti Z: 1
  • Codolo: DIN 6535 HB
  • Passaggio interno per LR: sì, con min. 40 bar

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

⌀ Nominale DC 24 mm
⌀ Campo 24,00 mm - 24,99 mm
Rivestimento TiAlN
Materiale da taglio HM
Norma Norma interna
Numero taglienti Z 1
Profondità di foratura massima consigliata L2 890 mm
Codolo DIN 6535 HB
Passaggio interno per LR sì, con min. 40 bar
Necessaria una punta pilota sì, punta pilota
Semi-standard
Lunghezza complessiva L 1.000 mm
⌀ Codolo Ds 32 mm
Tipo di prodotto Punta elicoidale

Identificazione e classificazione

Codice articolo 124010 24-X
EAN / GTIN 4067263329596
Codice del produttore 124010 24-X
Produttore/persona responsabile Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabella dati

Alluminio, plastiche
N
250
Alluminio (a truciolo corto)
N
200
Acciaio < 500 N/mm²
P
90
Acciaio < 750 N/mm²
P
80
Acciaio < 900 N/mm²
P
70
Acciaio < 1100 N/mm²
P
50
GG
K
80
Olio
 
a umido max.
 

Descrizione

Esecuzione:

Punta per fori profondi a un tagliente e con scanalature diritte per profondità di foratura fino a 1000 mm (versione standard) e 6000 mm (su richiesta). La circonferenza della testa foratrice dalla forma universale consente di lavorare in modo affidabile su un’ampia gamma di materiali.

Nota:

Per l’impiego sicuro delle punte per fori profondi è indispensabile effettuare in precedenza un foro pilota di almeno 4×D con la punta pilota n. art. 122736 o n. art. 123885 e 231605 per diametri di grandi dimensioni oppure con la punta pilota n. art. 122606 per l’alluminio. Per forature di profondità > 50×D, l’utensile deve essere sostenuto da una lunetta a ogni intervallo di distanza di 50×D. Il rapporto L/D indicato corrisponde alla profondità di foratura minima raggiungibile con la rispettiva punta per fori profondi. Lunghezza scanalatura per trucioli LC = L2 + 1,5 × DC. È consigliata una pressione del lubrorefrigerante di > 40 bar.