• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Stampante per etichette LabelWriter, Modello: LW550

Codice art.: 085505 LW550
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
3 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Interfaccia: Porta USB

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Interfaccia Porta USB
Modello LW550
Alimentazione Alimentazione di rete
Lunghezza 270 mm
Larghezza 140 mm
Altezza 160 mm
Tipo di prodotto Etichettatrice

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085505 LW550
EAN / GTIN 3026981127229
Produttore/persona responsabile NWL Germany Office Products GmbH, Albert-Einstein-Ring 17, 22761 HAMBURG, Deutschland

Descrizione

Esecuzione:

Strumento da tavolo facile da utilizzare per creare in modo rapido (62 etichette al minuto) e semplice etichette con indirizzi, di spedizione, per classificatori, con nominativi, per CD/DVD e molte altre ancora. Stampa termica diretta per un effetto nitido. Risoluzione 300×300 dpi.
  • Per etichette con una larghezza massima di 61 mm.
  • Compatibile con PC e Mac, interfaccia USB, stampa di etichette con indirizzi direttamente dai programmi Office.
  • Stampa e creazione di tutti i comuni codici a barre e QR, caratteri speciali e file immagini con risoluzione di 300 dpi.

Stampante per etichette DYMO LabelWriter 550, fino a 62 etichette al minuto, USB, 300 dpi, stampa termica diretta per etichette fino a 60 mm di larghezza.
La nuova e migliorata stampante LabelWriter™ 550 è una soluzione efficace ed economica per le tue esigenze di etichettatura professionale per la spedizione, l’archiviazione, la gestione dei visitatori ecc. Una nuova ed esclusiva tecnologia di riconoscimento delle etichette consente di selezionare facilmente il tipo di etichetta corretto da un menu a discesa. Puoi avere sempre a disposizione una panoramica dei formati, del tipo e del colore delle etichette inserite. Inoltre, puoi conoscere il numero di etichette rimanenti, in modo tale da non rimanere mai più senza nel bel mezzo del processo di stampa. La tecnologia di stampa termica diretta consente di eliminare inchiostro o toner superfluo, mentre il design sottile e compatto della stampante e le sue dimensioni portatili assicurano la sua immediata adattabilità a qualsiasi spazio di lavoro moderno. A questi vantaggi si aggiunge il fatto che la stampante è fino al 20% più veloce del modello LabelWriter™ 450*. Stampa quantità precise di etichette senza dover lavorare con fogli interi. La stampa di etichette è diventata molto più semplice e rapida.

Fornitura:

Con alimentatore, cavo USB, CD software, rotolo iniziale per etichette da 28×89 mm.

Download & documenti

Prodotti correlati