• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Evidenziatore spray MARKER PAINT, 500 ml, Colore caratteri: B

Codice art.: 085191 B
Prezzo per 1 Articolo (CHF 29.50 / 1 Litro)
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.

Prezzi scaglionati:

  • da 1 Articolo
    CHF 14.75 / 1 Articolo
    (CHF 29.50 / 1 Litro)
  • da 12 Articolo
    CHF 12.30 / 1 Articolo
    (CHF 24.60 / 1 Litro)
Vuoi ordinare più di un articolo? Vai alla selezione veloce
su richiesta
Disponibile a magazzino
100 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Colore caratteri Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Contrassegno di sostanza pericolosa: GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie Marker Paint
USP1 MARKER PAINT
USP2 Scatola da 500 ml
Contrassegno di sostanza pericolosa GHS02: Fiamma; GHS07 Attenzione
Idoneità per materiali Calcestruzzo; Legno; plastica; Metallo
Vernice per segnaletica blu
Fluorescente si
Ad asciugatura rapida si
Tempo di essiccazione 5 min
Contenuto 500 ml
Tipo di prodotto Colore di marcatura

Identificazione e classificazione

Codice articolo 085191 B
EAN / GTIN 5412386060410
Codice del produttore 10160-AA
Produttore/persona responsabile CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Deutschland, www.crcind.com

Descrizione

Esecuzione:

Evidenziatore spray resistente all’acqua e alla luce con buona adesione su vari fondi, anche umidi. La valvola a 360° consente di nebulizzare in tutte le posizioni. Buona visibilità grazie alla composizione fluorescente. Essiccazione rapida in circa 5 minuti. Durata variabile in funzione del tipo di fondo, dell’uso e dell’esposizione ai raggi UV: 9 − 12 mesi. Il colore del cappuccio corrisponde a quello di nebulizzazione.

Uso:

Marcatura selettiva e diffusa da qualsiasi posizione. Per lavori di marcatura temporanei.