• Ci trasferiamo!
    A partire dal 12 dicembre, l'eShop svizzero non sarà più accessibile a causa di una modifica del sistema.
    Dal 15 dicembre sarà possibile trovare il nuovo eShop all'indirizzo sfs.ch.
    I clienti esistenti riceveranno in anticipo un'e-mail con tutte le informazioni importanti.

Torcia a stelo WORK PEN 200 R, Modello: WORK-PEN

Codice art.: 081566 WORK-PEN
Prezzo per 1 Articolo
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Effettua il login per vedere i tuoi prezzi dedicati.
su richiesta
Disponibile a magazzino
10 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Modello Prezzo per 1 Articolo (IVA inclusa)

Disponibilità

  • Grado di protezione IP: IP 30

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Grado di protezione IP IP 30
Angolo di riflessione 105 grado
Corrente di illuminazione 20 lm - 200 lm
Durata 10 h
Alimentazione Alimentazione a batteria
Lampadine Modulo LED
Temperatura cromatica 6.000 K
Numero di batterie contenute 1
Tipo di batteria Ioni di litio
Capacità batteria 0,75 Ah
Tensione batteria 3,7 V
Tipo di prodotto Lampada di ispezione

Identificazione e classificazione

Codice articolo 081566 WORK-PEN
EAN / GTIN 5708997351277
Codice del produttore 03.5127
Produttore/persona responsabile SCANGRIP A/S, Rytterhaven 9, 5700 SVENDBORG, Danmark, www.scangrip.com

Descrizione

Esecuzione:

Torcia a stelo a batteria a LED da 200 Lumen con funzione di dimmerazione continua e magneti inseriti.
La WORK PEN 200 R è una torcia a stelo a batteria e fa parte della gamma aggiornata di prodotti FLASHLIGHT. Questa lampada da lavoro è la soluzione ideale per le attività di ispezione di tipo professionale. È sempre a portata di mano!

La torcia a stelo a LED offre un’illuminazione estremamente potente sia dalla testa (fino a 200 Lumen) sia dal faretto in cima, che vanta ben 150 Lumen per uno strumento così piccolo. Inoltre, l’interruttore a pulsante montato lateralmente ne consente un facile utilizzo anche con una sola mano.

La lampada è inoltre dotata di una funzione di dimmerazione continua, che permette di regolare la luminosità dal 10% al 100% adattando quindi l’intensità luminosa per l’attività lavorativa che si sta svolgendo. La robusta struttura in alluminio garantisce una presa comoda, mentre il design sottile e compatto consente di raggiungere i punti più inaccessibili e stretti.

La nostra WORK PEN 200 R ti verrà consegnata con i suoi magneti incorporati nella clip e sulla parte inferiore della lampada in modo da consentirti di riporla o appenderla facilmente. Nel caso tu abbia le mani occupate, ciò ti garantisce una maggiore FLESSIBILITÀ e un posizionamento della lampada più intuitivo.
La torcia a stelo si può ricaricare semplicemente con il cavo USB, evitando così il fastidio di dover sostituire le batterie ricaricabili. L’indicatore della batteria sulla parte anteriore ne mostra il livello di carica. Con clip di fissaggio per la tasca pettorale.
Il design della WORK PEN 200 R è davvero unico e protetto da brevetto in tutta l’UE.

La WORK PEN 200 R viene fornita senza alimentatore o cavo di ricarica.

Funzione:

IP30: protezione contro la penetrazione di corpi estranei con ⌀ >2,5 mm; tuttavia, si consiglia di tenere lontani utensili e fili. Nessuna protezione dall’acqua.
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
Accedi al tuo account

Login

Il tuo riferimento

Imposta commissione

La vostra scheda cliente

Presentare il codice QR alla cassa.
Ritirato il 

Nel carrello

Al carrello
Al carrello