• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.

100 % SWISS MADE

Garanzia illimitata con il numero di serie impresso su ogni singolo utensile

Vai ai prodotti

Work with the best

PB Swiss Tools sviluppa e produce utensili con qualità svizzera senza compromessi

Vai ai prodotti

Novità

Soluzioni innovative per professionisti e hobbisti

Vai ai innovazioni

Giraviti

Perfetti da impugnare

VDE e ESD Giraviti

Identificazione rapida all'estremità della maniglia

Mobile sets

Equipaggiamento di base ideale

Impugnatura torsiometrica

Avvitamento controllato

Chiave maschio piegata

Untensili singoli oppure in set

Utensili a percussione

Robusti e unici nel loro genere

Pocket Tools / Set

L'utensile giusto a portata mano

Precision Bits

Sede perfetta nella testa della vite

Utensili RainBow

L'utensile giusto a portata mano

PB Swiss Tools - Work with the best

PB Swiss Tools sviluppa e produce utensili con qualità svizzera senza compromessi: precisi, durevoli ed affidabili. Chi avvita per professione, sa apprezzare utensili e strumenti eccellenti. Grazie alle più recenti tecnologie, a specialisti di grande esperienza e ad un elevato grado di automazione, siamo in grado di offrire alla nostra Clientela internazionale uno straordinario rapporto prezzo/prestazioni.



Qualità svizzera e Garanzia

Unico fra i produttori di giraviti e utensili a percussione, PB Swiss Tools identifica i propri prodotti con un numero di serie. E siccome tutti i nostri i prodotti vengono realizzati in territorio svizzero, nella regione dell'Emmental, il nostro controllo di qualità è completo. I nostri tecnici eseguono severi controlli qualitativi durante l’intero processo produttivo. Le conoscenze degli esperti e il moderno equipaggiamento dei laboratori assicurano una qualità dei prodotti unica nel suo genere e miglioramenti continui. Inoltre, anche dopo la vendita, il numero di serie consente di tracciare tutte le fasi di produzione, fino alle materie prime utilizzate. Questo è il sigillo di garanzia della nostra esclusiva qualità – illimitata nel tempo.


Select Materials

Come materiale di base per la fabbricazione degli utensili PB Swiss Tools viene utilizzata una lega speciale a base di acciaio per molle. A contraddistinguere questo acciaio speciale resistente all'usura sono in particolare gli elevati valori di durezza (58 – 60 HRC) e le caratteristiche uniche di tenacità ed elasticità. Tale materiale è stato sviluppato nel corso dei decenni, di concerto con le acciaierie e realizzato appositamente per noi secondo una ricetta speciale. Per l'impugnatura trasparente Classic e l'impugnatura multicraft viene utilizzato l'acetobutirrato di cellulosa (CAB). Questa sostanza naturale modificata viene prodotta a base di legno dolce, una risorsa rinnovabile. Entrambe le linee di impugnature SwissGrip ed ElectroTool sono realizzate a partire da due componenti. Il nucleo in materiale duro è realizzato con uno speciale polipropilene modificato, con particolari caratteristiche antiurto. Per il morbido rivestimento utilizziamo il Santoprene, pregiato prodotto di marca.Questa plastica morbida che non irrita la pelle risulta particolarmente gradevole al tatto, consente elevati momenti torcenti ed è particolarmente adatta per lavorare a lungo senza affaticarsi.


Utensili RainBow

Per trovare l'utensile più adatto

I colori consentono di distinguere fra oggetti diversi, ma dall'aspetto simile. Grazie a questo sistema di riconoscimento, PB Swiss Tools offre utensili codificabili per mezzo del colore in base a grandezza e funzione. Nel 2000, PB Swiss Tools è stato pioniere fra i produttori di utensili manuali, introducendo sul mercato il set RainBow con chiave per viti ad esagono cavo con codifica cromatica. Il crescente numero di imitazioni dimostra l'utilità pratica degli utensili provvisti di tale codifica.

Che il codice cromatico sia riferito alla grandezza o al tipo di utensile, grazie a questi parametri sarete sicuri di avere in mano l'utensile desiderato nei tempi più rapidi. Resterete entusiasti da tale funzionalità.

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello