Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
Prezzo competitivo e resistenza sono probabilmente le caratteristiche principali dei nostri prodotti HOLEX. E come si raggiungono questi criteri? Con la qualità, caratteristica fondamentale di Hoffmann Group. E naturalmente con uno straordinario rapporto qualità/prezzo. HOLEX sono 6000 tra gli utensili più utilizzati dai nostri clienti. HOLEX: elevata qualità ad un piccolo prezzo.

Asportazione Truciolo

Holex_Zerspanung_400x200.jpg

L'ottimizzazione dei processi e la riduzione dei costi sono i vantaggi offerti dai prodotti HOLEX. Che si tratti di punte in HSS o di frese in metallo duro per lavorazioni critiche - gli utensili HOLEX offrono vantaggi impressionanti in tutte le discipline dell’asportazione grazie alla loro qualità professionale e all'efficienza economica. La punta in metallo duro integrale HOLEX con speciale geometria di testa garantisce un’ottima precisione di centraggio e consente di ottenere ottimi risultati di foratura.

Ad esempio, la punta in metallo duro ad alte prestazioni DIN 6535 HA TiN (n. art. 122340) è particolarmente duratura ed economica. La sua speciale geometria della punta garantisce un'elevata precisione di centraggio, mentre i suoi taglienti principali diritti con filo leggermente levigato e lo speciale profilo del vano truciolo producono trucioli corti.

SERRAGGIO

Holex_Spanntechnik_400x200.jpg

Classici coni SK, morse solide e periferiche di precisione rappresentano i punti di forza e la sicurezza degli utensili per serraggio HOLEX. L'eccellente bilanciamento e le pressioni di bloccaggio soddisfano gli elevati requisiti dei moderni centri di lavoro - con l'obiettivo di ottenere bassi costi unitari.

Ad esempio il mandrino a pinza ER n. art. 300520 è potente e sicuro. Bilanciato a G 6,3/12.000 giri/min, è adatto per il serraggio di utensili con gambo liscio nelle pinze di serraggio secondo DIN 6499 - Forma A e B.

METROLOGIA

Holex-Messtechnik-400x200.jpg

Gli strumenti di misura HOLEX forniscono risultati di misura accurati in pochi secondi. Esiste un'ampia e variegata gamma di strumenti di misura manuali Holex. Ad esempio il calibro digitale HOLEX n. 412811: Le superfici di misura lappate di precisione forniscono risultati esatti che vengono visualizzati su un grande display a contrasto nitido in una resistente custodia metallica.

UTENSILI MANUALI

Holex-Handwerkzeug-400x200.jpg

Tutti gli strumenti da lavoro devono essere ergonomici e durevoli. La gamma HOLEX - composta da un’ampia varietà di chiavi e cacciaviti, bussole e pinze - offre una buona qualità ad un prezzo eccellente.

Il robusto set di chiavi a bussola HOLEX (n.: 630100) in acciaio al cromo vanadio offre molti vantaggi tecnici grazie all’assortimento di utensili al suo interno.

ABRASIVI

Holex_Trenntechnik_400x200.jpg

Elevata asportazione di materiale con un consumo ridotto, taglio estremamente facile, finiture superficiali perfette - e un ottimo rapporto costi/benefici: questi sono i punti di forza degli utensili da taglio e rettifica HOLEX.

Anche il rullo lamellare in tessuto offre questi vantaggi: strisce lamellari per una lavorazione delicata e un'elevata adattabilità su superfici curve.

ARREDAMENTO INDUSTRIALE

Holex-Betriebseinrichtungen-400x200.jpg

HOLEX offre soluzioni resistenti e funzionali per postazioni di lavoro e armadi di stoccaggio, aiutandovi a raggiungere condizioni di lavoro confortevoli e flessibili e la massima efficienza.

Banchi da lavoro durevoli, carrelli da officina e concetti ben studiati forniscono risposte alle esigenze individuali. Un classico è il carrello da officina: la robusta struttura in lamiera d'acciaio con cassetti a estrazione totale, serratura a cilindro e ruote su cuscinetti ad un ottimo rapporto qualità - prezzo.