Hoffmann Group Home
  • 500.000 articoli a magazzino
  • Spedizione entro 48 h
  • Qualità di spedizione certificata TÜV
  • Menu
GARANT

Rivoluzionaria morsa a 5 assi

GARANT Xpent: ottima accessibilità, perfettamente simmetrica

 

 

LP_Garant_Xpent_01_800x550.jpg

Benvenuti nella quinta dimensione:

La nuova morsa a 5 assi GARANT Xpent è realizzata dal know-how e l’esperienza dei nostri
product manager e dei nostri tecnici in collaborazione con i nostri clienti. 

La morsa a 5 assi è disponibile in 3 altezze:

  • Dimensione 0: Corsa di traslazione di oltre 80 mm senza cambiamenti. 
    Ideale per pezzi da 6 - 168 mm.
  • Dimensione 1 e 2: Corsa di traslazione di oltre 80 mm senza cambiamenti. 
    Ideale per pezzi da 6 - 208 mm.

Tutti i componenti della morsa sono perfettamente simmetrici e temprati. I moduli di serraggio possono essere ruotati di 180° 
e offrono così il massimo in punto flessibilità.

Sostituzione del mandrino in 40 secondi

LP_Garant_Xpent_02_1164x186.jpg

 

Il sistema di cambio rapido del mandrino (SpindelQuickChange = SQC).
Aprire i 2 perni di arresto su ciascun modulo di serraggio. Estrarre il mandrino. Inserire la prolunga. Chiudere i perni di arresto

Lunghezza del mandrino

LP_Garant_Xpent_03_1164x131.jpg

Modifica della lunghezza del mandrino.
Allentare manualmente il dado di bloccaggio. In caso di  necessità, è presente una superficie per chiave per allentarlo con l'aiuto di un utensile. Inserire la prolunga del mandrino e avvitare. Avvitare la prolunga assicurandosi che l'anello di sicurezza rosso non rimanga visibile.
Il campo di serraggio viene così modificato nel giro di pochissimo tempo.

Lunghezza del mandrino

800x400_Xpent_Mittelbacke.jpg

Take advantage of the middle jaw: Clamp 2 components at the same time. The components can have different sizes. Modules are flexible and can be slid individually on the base rail. Quick fixation of the middle jaw is achieved by clamping via 2 screws. Use two turned top jaws and increase your clamping range (ideal from a base rail of  more than 550mm). For components of extremely different size simply use a combination of normal and turned top jaw.

L'opinione dei clienti

LP_Garant_Xpent_04_800x550.jpg

Tools in action - Video

La nuova morsa a 5-assi GARANT Xpent

La nuova morsa a 5-assi GARANT Xpent

La rivoluzionaria morsa a 5 assi convince
con la sua eccellente accessibilità e perfetta simmetria.

E' ideale per macchine a 5 assi e la sua semplicità d'uso
e la sua modularità assicurano la massima flessibilità.

Guardate il video!