automazione della produzione con braccio robotico industriale

Come risolvere le sfide della produzione

FASE 1

Automazione della produzione

FASE 2

Automazione della produzione con ottimizzazione dei processi

FASE 3

Produzione autonoma con monitoraggio permanente del processo

Automazione della produzione con carico e scarico automatici

Entra nell’era dell’automazione con il sistema di asservimento automatizzato GARANT Automation Basic

Con un sistema di asservimento automatizzato su macchine utensili puoi aumentare immediatamente la produzione. In particolare, GARANT Automation Basic è la soluzione pensata appositamente per le piccole e medie officine meccaniche poiché puoi automatizzare anche macchine datate con un investimento ridotto. Questa efficace automazione della produzione ti consente di effettuare turni supplementari e permette ai tuoi collaboratori di concentrarsi su altre attività più remunerative per la tua azienda.

  • Aumento immediato della produzione in base alle richieste
  • Organizza i turni in modo più efficiente
  • Accetta più commesse
  • Elabora gli ordini urgenti anche a fine turno
  • Essere più flessibile nella produzione
  • Ridurre i costi di produzione



Ti accompagniamo nell’era dell’automazione

La standardizzazione del sistema di caricamento GARANT Automation Basic rende la pianificazione e l'installazione semplici e dirette. Poiché non è necessario intervenire sul software di controllo, il sistema può essere installato anche su macchine utensili datate. I nostri tecnici esperti sono a tua disposizione in ogni fase del processo, per renderlo il più semplice possibile.

1. consulenza in loco

2. verifica della fattibilità

3. offerta

4. pianificazione e approvazione

5. integrazione

6. messa in servizio