Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Armadio capiente con cassetti estraibili verticali e sportelli battenti in lamiera piena 1000/L

Codice art.: 957358 1000/L
1000/L
  • Portata corpo interno dell’armadio: 1.000
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Angolo di apertura sportello: 225
  • Passo per pannello forato Hoffmann: 9×9
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 0,9 mm
Portata cassetto estraibili verticale 80 kg
Portata corpo interno dell’armadio 1.000 kg
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Angolo di apertura sportello 225 grado
Passo per pannello forato Hoffmann 9×9 mm
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 2.000 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 725 mm
Profondità in E 36 E
Altezza utile cassetto estraibile verticale 1.650 mm
Profondità utile cassetto estraibile verticale 635 mm
Numero di pannelli forati 3
Struttura armadio Armadio base
Peso 190 kg
Tipo di prodotto Armadio verticali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 957358 1000/L

Descrizione

Esecuzione:

Esecuzione come descritto per n. art. 957356 / 7357 Dim. 1000/L, ma con 3 pannelli estraibili verticali. Particolarmente adatto per la custodia salvaspazio di cinghie di sollevamento e nastri.

Fornitura:

3 pannelli forati estraibili; 3 vaschette per nastri n. art. 957402 Dim. 2; 4 portautensili universali 45° n. art. 963028 Dim. 75; 4 portautensili universali 90° n. art. 963031 Dim. 100×100.

Verniciatura:

Di serie, corpo grigio chiaro RAL 7035; porte blu elettrico RAL 5005, termoverniciate.

Prodotti correlati

Ricambi