Esecuzione:
Solidi montanti quadrati 40×40×2 mm, fessurazione con passo 40 : 40 mm per adattare l’altezza dei ripiani agli elementi da immagazzinare. Montanti con piedini in plastica. Ripiani robusti in solida lamiera di acciaio con bordi piegati verso l’interno.
Portata campata: Con ripiani distanziati di 600 mm carico campata massimo 1375 − 5500 kg.
Uso:
Ideali per industria, artigianato, commercio, uffici, archivi, ecc. Con dimensioni adattate per vaschette standard. Sfruttamento ottimale dello spazio. Gli scaffali possono essere disposti singolarmente, in serie o doppi.
Montaggio semplice, rapido e preciso senza viti: i ripiani vengono agganciati e fissati mediante spine coniche (n. art.
968420) comprese nella fornitura.
Verniciatura:
Montanti scaffalature nero RAL 9005, ripiani grigio termoverniciato.
Nota:
- Per le scatole da corredare con scaffalatura metallica multiuso vedi il Gruppo 96.
- Per garantire la stabilità degli scaffali con un rapporto altezza-profondità superiore a 5:1 è necessario adottare una protezione contro il ribaltamento.
- Per facilitare il trasporto, l’articolo viene fornito smontato. Montaggio escluso.