Cassettiere su ruote 75 kg 885/5

Codice art.: 930725 885/5
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
885/5
su richiesta
Consegna su richiesta
2 pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Le configurazioni standard in genere, hanno i tempi di consegna più rapidi.
  • Guida cassetto: Dispositivo di blocco automatico
  • Regolazione dell’altezza con passo: 25
  • Serratura a cilindro: inserto modulare a bussola
  • Gamma colori: RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Spessore del materiale 1,2 mm
Portata cassetti/ripiani estraibili 75 kg
Estrazione cassetti (estrazione parziale/totale) 100 %
Guida cassetto Dispositivo di blocco automatico
Cassetti con apertura differenziata a una mano
Regolazione dell’altezza con passo 25 mm
Superficie utile dei cassetti in G 36×20
Serratura a cilindro inserto modulare a bussola
Gamma colori RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Altezza 885 mm
Larghezza 1.000 mm
Profondità 600 mm
Altezza utile 600 mm
Altezza utile per cassetti 600 mm
Altezza corpo per cassetti 700 mm
Altezza utile corpo per cassetti 600 mm
Larghezza utile cassetti 900 mm
Profondità utile cassetti 500 mm
Cassetti larghezza utile in G 36
Cassetti profondità utile in G 20
Numero di ruote fisse senza dispositivo di bloccaggio 2
Numero di ruote piroettanti con dispositivo di bloccaggio 2
⌀ Ruota 125 mm
Con sponda di contenimento si
Numero dei cassetti 5
Numero di ripiani estraibili 0
Numero di porte 0
Portata massima 600 kg
Esecuzione su ruote; con cassetti
Sistema di chiusura elettronico – allestibile si
ComfortClose no
Alloggiamento sopra aperto no
Superficie di scorrimento che non lasciano tracce si
Peso 131 kg
Tipo di prodotto Carrello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 930725 885/5
EAN / GTIN 4062406348762

Descrizione

Esecuzione:

Con cassetti 36×20G.
Cassettiere su ruote 40×24G con cad. 2 ruote fisse e 2 piroettanti montate su cuscinetti a sfera, ⌀ 125 mm, con superficie di scorrimento in poliuretano, ruote piroettanti bloccabili. Con sponda di contenimento sui 4 lati, tappetino in gomma scanalata e maniglie in bicomponente e Haptoprene®. Il meccanismo antiribaltamento impedisce l’apertura contemporanea di più cassetti. Cassettiera a chiusura centralizzata mediante serratura a cilindro.
Cassetti a estrazione totale.Cassetti con fori per l'inserimento di divisori fessurati con passo da 25 mm (a partire da un'altezza frontalini dei cassetti da 75 mm).
Cassetti con sblocco di sicurezza ad una mano che impedisce l’apertura durante il trasporto. Indispensabile per tutte le cassettiere su ruote.

Collocamento:

altezza frontalini dei cassetti mm: 75, 75, 100, 150, 200

Verniciatura:

Corpo e corpo dei cassetti verniciati in grigio chiaro RAL 7035, frontalini dei cassetti antracite RAL 7016, termoverniciati. Corpo dei cassetti non configurabile, sempre grigio chiaro RAL 7035.

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello