{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Lunghezza complessiva | 125 mm | |
Superficie | cromato | |
Apertura per esagono | 14 mm | |
Apertura per tubi | 11/16 pollici | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile |
Codice articolo | 705000 125 | |
Codice del produttore | 90 03 125 |