Codice art.: 633020

Impugnatura a T da 1/4 pollice in Haptoprene®

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
6 pezzi in magazzino
Prezzo unitario
CHF  12.70
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Informazioni

  • Quadro di manovra maschio: 1/4 pollici

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Impugnatura a T dalla forma ergonomica con superficie antiscivolo in Haptoprene® e nocciolo in plastica antiurto. Lama in lega speciale al cromo-vanadio. Superficie nichelata e cromata.

Norma:

Cricchetto robusto in acciaio pieno, forma corta e sottile. Particolarmente adatto per l'impiego in punti stretti. Con incavi per le dita ergonomici posti sull'estremità dell'impugnatura.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Dati tecnici

Quadro di manovra maschio 1/4 in
Lunghezza complessiva 160 mm
Tipo di prodotto Chiave a bussola
Codice articolo 633020
EAN / GTIN 4045197724199