PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 6

Codice art.: Z662300 6
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
158 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z662300 6
EAN / GTIN 7610733078912
Codice del produttore PB 8100.6-180

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Proprietà:

ganze Länge: 300 mm
Klingenbezeichnung: 6
Klingenlänge: 180 mm
Schneidenbreite b: 10 mm
Schneidenstärke a: 1,6 mm