PB 8100 Schlitz-Schraubendreher 4

Codice art.: Z662300 4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
1’170 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo Z662300 4
EAN / GTIN 7610733078899
Codice del produttore PB 8100.4-140

Descrizione

Descrizione:

Ausführung: Mit SwissGrip Griff, Klinge aus Chrom Vanadium Sonderstahl, Oberfläche über Nickel verchromt, Spitze schwarz.

Proprietà:

ganze Länge: 245 mm
Klingenbezeichnung: 4
Klingenlänge: 140 mm
Schneidenbreite b: 6,5 mm
Schneidenstärke a: 1 mm