Esecuzione:
Giraviti versatili e robusti con lama conica.
Impugnatura robusta con superficie in Haptoprene® ipoallergenica e antiscivolo e nocciolo in polipropilene particolarmente tenace e resistente agli urti. Grazie alla particolare struttura della superficie, è possibile trasmettere coppie di serraggio elevate anche con le mani bagnate o sporche di olio. Lama in lega speciale al cromo-vanadio, particolarmente tenace e dall’elevata durezza.
Superficie nichelata e cromata, punta brunita e pianparallela, ribassata rispetto al tagliente.
A partire da Dimensione_8 con esagono di manovra.
Vantaggi:
- Taglienti pianparalleli ribassati con contatto sulle superfici invece che sulla linea per offrire una maggiore trasmissione della coppia.
- Nessun effetto Cam-out.
- Taglienti perfettamente adatti per intagli delle viti normalizzati e non.
- Impugnatura arrotondata, liscia e sbavata per evitare attrito sul palmo della mano.
- La forma bombata ed ergonomica con superficie antiscivolo ipoallergica permette di lavorare a lungo senza fatica con coppie elevate.
- Protezione antirotolamento.
- Contrassegno con simbolo di presa di forza e misura.
Uso:
Per lavori di riparazione e montaggio, per allentare viti bloccate, ecc.
Contenuto:
cad. 1 chiave n. art.
660030: Dim. 3,5; 4; 5,5; 6,5; 8