Esecuzione:
Forgiate. Con aperture a tolleranze strette.
Pratico corpo profilato, antiscivolo. Molto durevole ed estremamente resistente. Lato anello con profilo AS-Drive.
Vantaggi:
Profilo AS-Drive:
- Le viti vengono strette sui fianchi.
- Le viti non si rovinano.
- Durano più a lungo.
- Maggiore superficie di aderenza tra vite e utensile.
- Presa sicura e maggiore capacità di trasmissione del momento torcente.
Norma:
DIN 838 / ISO 3318
Materiale:
Acciaio al cromo-vanadio, cromato.
Nota:
Profilo speciale AS-Drive. Un profilo di estrema precisione studiato per l’aviazione e l’aeronautica spaziale. Tutte le chiavi poligonali doppie GARANT e STAHLWILLE a curvatura profonda sono realizzate con questo speciale profilo riconoscibile dal marchio AS-drive.