{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
Denominazione originale prodotto | 6000 Joker Imperial | |
Apertura | 3/8 pollici | |
Lunghezza chiave L | 159 mm | |
Apertura bocca b | 22 mm | |
Altezza bocca h1 | 5,5 mm | |
Altezza anello h2 | 7,2 mm | |
⌀ Anello D | 21 mm | |
Posizione anello | 0 grado | |
Numero di denti | 80 | |
Angolo di registro | 4,5 grado | |
Processo di produzione | forgiato | |
Materiale | Acciaio al cromo-molibdeno | |
Superficie | es. opaca cromata | |
Dimensione apertura | in pollici | |
Cricchetto reversibile | no | |
Tipo di prodotto | Chiave |
Codice articolo | 614890 3/8 | |
Codice del produttore | 05073281001 |