Esecuzione:
Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
Lame con rivestimento TiN per un’adesività e una resistenza all’abrasione di alto livello. Con protezione ottimizzata contro la corrosione.
Uso:
Ideale per carichi permanenti, come ad es. avvitamenti in serie.
Norma:
DIN 7422
Materiale:
Bussola in acciaio al cromo-vanadio, cromata (resistente al distacco). Lama in acciaio speciale con rivestimento TiN.