Set di bussole esagonali, attacco quadro da 1/4 pollice 6 pezzi 1/4

Codice art.: 630905 1/4
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
31 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Numero pezzi 6
Quadro di manovra femmina 1/4 pollici
Profilo di manovra Giravite esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 630905 1/4
EAN / GTIN 4062406229559

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; inserti per chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti a esagono incassato con filettatura M3 − M10.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione cromata.

Fornitura:

Bussole per bocca esagonale: 6 pz. n. art. 631720
Dim. 2,5; 3; 4; 5; 6; 8

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi