Esecuzione:
Strumento di misura compatto per modalità Stand-Alone con alimentazione indipendente tramite cella solare o per il montaggio in un impianto di taratura (su richiesta).
Vantaggi:
Controllo rapido di giravite dinamometrici manuali e motorizzati con monitoraggio dei valori limite, memoria dati e interfaccia USB. Taratura di utensili dinamometrici e di avvitamento manuali secondo DIN EN ISO 6789 (insieme a un apparecchio di taratura), incluso software per la taratura per la creazione di un certificato di taratura completo. Ai fini della creazione di un certificato di taratura, è necessario che lo strumento di controllo utilizzato presenti un certificato di taratura valido memorizzato nello strumento. Il produttore si occupa dell’inserimento di un certificato di taratura aggiornato nel sistema dello strumento.
Uso:
Strumento universale per misurare coppie medio-piccole e con la possibilità di creare certificati di taratura a norma con l'ausilio del software.
Nota:
Non per avvitatori a percussione!
Non per avvitatori a massa battente!
Possibile certificato di taratura DAkkS.