Esecuzione:
Speciale chiave elettromeccanica che combina in un solo apparecchio la funzione
“di visualizzazione” e quella di “attivazione”. Al raggiungimento della coppia impostata, la chiave rilascia un segnale sonoro e tattile come quello di una chiave dinamometrica meccanica tradizionale. Inoltre, il valore raggiunto viene visualizzato sul display e può essere trasmesso ad un PC. La modalità aggiuntiva di “visualizzazione” mostra in continuo all’utilizzatore la rispettiva coppia. Memorizza e documenta fino a 7500 serraggi di viti. Un bloccaggio dei tasti automatico impedisce modifiche accidentali. Per evitare che le impostazioni possano essere modificate da terzi, è possibile inserire un codice PIN. La chiave offre un ampio intervallo di misurazione. Taratura automatica integrata in base al numero di carichi e all’intervallo di tempo.
Unità di misura: Nm, lbfft, lbfin.
- Facile indicazione dell’interasse: cambiando l’interasse per la testa a innesto è sufficiente immettere il nuovo valore. Non è più necessario il dispendioso calcolo con le formule.
- QuickRelease: innesto sicuro e cambio rapido per teste a innesto.
- Corpo robusto e compatto.
- Impostazione dei limiti di tolleranza, il cui raggiungimento viene visualizzato sul display mediante un cambio colore.
- Facilità di utilizzo; applicazione completa e guida a menu mediante solo 4 tasti.
- Impugnatura bicomponente, resistente agli oli, ai grassi, ai combustibili, ai liquidi per freni e all’olio Skydrol.
- Interfaccia USB per leggere i dati.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta
Fornitura:
Inclusa robusta valigetta di plastica (Dim. 100 e 200) o robusta cassetta in lamiera di acciaio(a partire da Dim. 400) e 2 batterie (1,5 V mignon / AA / LR6).
Accessori speciali:
Adattatore USB, cavo mini plug, software SENSOMASTER 4.
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.