Esecuzione:
Chiave dinamometrica robusta ad asta unica, regolabile tramite scala micrometrica, dispositivo sicurezza per modifiche involontarie.
Apparecchio base con quadro maschio (senza testa a innesto). Utensili adatti, n. art.
657582 −
657950.
Unità di misura: Nm, lbfft.
Funzione:
Al raggiungimento del valore impostato per il momento torcente, la chiave si sblocca con un “segnale” (acustico e tattile) ed è subito pronta per l’impiego.
Uso:
Per serie da piccole a medie.
Norma:
Collaudata a norma DIN EN ISO 6789.
Dati d'impiego:
Legenda per disegno e formula:
l1 = lunghezza della leva senza testa a innesto
l2 = interasse regolato sulla chiave dinamometrica
l3 = lunghezza della leva compreso l’interasse tarato in fabbrica
l4 = interasse della testa a innesto
L = lunghezza complessiva dell’utensile
T1 = coppia da impostare
T2 = coppia prescritta
Nota:
La precisione di misurazione garantita della coppia è possibile a partire dal campo di coppia tarato secondo DIN EN ISO 6789.