Pinza regolabile per tubi e dadi, cromata 250 mm
Codice art.:
705000 250
Dettagli prodotto
Dati tecnici
Lunghezza complessiva | 250 mm | |
Superficie | cromato | |
Apertura per esagono | 36 mm | |
Apertura per tubi | 1.5/16 in | |
Norma | DIN ISO 8976 | |
Impugnatura | rivestiti in plastica | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Antiscintilla | no | |
Autoserraggio | si | |
Fermo di contrasto | si | |
Tipo di prodotto | Giratubi e pinza regolabile | |
Codice articolo | 705000 250 | |
EAN / GTIN | 4003773015086 | |
Codice del produttore | 89 03 250 |
Descrizione
Esecuzione:
La pressione di serraggio agisce solo sulla cerniera passante con scanalature a regolazione multipla, senza causare quindi scivolamenti né danni alle viti. Con fermo di contrasto per evitare lesioni da schiacciamento. Autoserranti su tubi e dadi. Con ganasce dentate sagomate, temprate a induzione.
Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.
Pinza in esecuzione cromata, manici rivestiti in plastica.
Norma:
DIN ISO 8976
Materiale:
Acciaio al cromo-vanadio, forgiato.