Set di chiavi a bussola con attacco quadro da 3/8 pollice 15 pezzi

Codice art.: 633816
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 2-3 settimane
2 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Raccordi e utensili di manovra secondo DIN 3122 / 3123; chiavi a bussola secondo DIN 3124. Quadri interni / esterni secondo DIN 3120.

Uso:

Per viti con esagono esterno / dadi con filettatura M5 − M12.

Materiale:

Acciaio al cromo, cromato.

Fornitura:

bussole: 11 pz. Dim. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Prolunghe: 2 pezzi n. art. 63 5400 Dimensione 75; 240 mm
Snodo cardanico: 1 pz. n. art. 636200
Cricchetto: 1 pz. n. art. 635000
Riposte in: Astuccio di plastica ABS

Nota:

ATTENZIONE!
Esiste anche un’altra alternativa GARANT per questo prodotto!
Codice prodotto consigliato: 633812