Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Chiave per raccorderia a serraggio rapido 260 mm

Codice art.: 813000 260

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 260 mm
Lunghezza della bocca 40 mm
Apertura 75 mm
Tipo di prodotto Chiave di installazione

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 813000 260
Codice del produttore 56013006

Descrizione

Esecuzione:

Con regolazione rapida a scatti e leva di serraggio. Elevata forza di serraggio grazie alla trasmissione a leva. Cremagliera e leva di appoggio temprate, ganasce lisce, chiave lucida.

Uso:

Per avvitare raccorderia.

Materiale:

Acciaio al cromo-manganese.