Tagliadadi

Codice art.: 884900
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna su richiesta
3 pezzi in magazzino

Descrizione

Esecuzione:

Per spezzare dadi (classi di qualità 5 − 10) impossibili da svitare o arrugginiti mediante martinetto idraulico senza danneggiare il perno a estremità filettate. Doppia curvatura che consente anche la lavorazione in punti di difficile accesso. Tagliente dell’utensile temprato. Azionamento solo mediante serraggio della vite di pressione. Dopo aver aperto il dado, riavvitare la vite di pressione e spingere indietro l’utensile di sbloccaggio fino alla battuta. Dim. M18 − M30 per viti di acciaio inox − fino a M30 per qualità 8, fino a M24 per qualità 10.

Nota:

La vite di pressione può essere serrata a max. 60 Nm con Dim. M4 − M14, a max. 70 Nm con Dim. M14 − M24 e a max. 50 Nm con Dim. M18 − M30. Il superamento delle coppie di serraggio non è ammesso e può causare la rottura dell’utensile e gli incidenti.