• Gentili clienti, a causa di lavori di manutenzione, il 19 aprile potrebbero esserci delle limitazioni nel funzionamento della navigazione dei prodotti. Le funzioni di ricerca saranno disponibili senza limitazioni.
Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Mandrino MicroClamp cilindrico, L = 160 0,2-3

Codice art.: 302408 0,2-3
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 18000 min-1
  • Strategia di truciolatura: HSC

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Qualità equilibratura G con numero di giri G 2,5 con 18000 min-1
Strategia di truciolatura HSC
Tolleranza codolo h6
⌀ Codolo d 16 mm
⌀ Campo di serraggio D1 0,2 mm - 3,4 mm
⌀ Esterno D 19 mm
⌀ D2 12 mm
Chiavi di serraggio di ricambio 627425 2
Tipo di prodotto Micro-mandrino

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 302408 0,2-3

Descrizione

Esecuzione:

  • Per rotazione oraria e antioraria.
  • Concentricità radiale ≤ 0,005 mm.
  • Coppia trasmissibile 7 Nm.
  • Numero di giri consentito 60000 1/min.
  • Azionamento sul fianco del mandrino.
  • Coppia di serraggio consentita 2Nm.
  • Campo di serraggio 0,2 − 3,4 mm.

Fornitura:

Inclusa chiave di serraggio con leva a T.