Codice art.: 301105

Prolunga per fresa a inserti esecuzione corta

on request
Delivery by arrangement
5 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  102.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: HOLEX
Norma: DIN 6357
Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Informazioni

  • Norma: DIN 6357
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Descrizione

Esecuzione:

Perno di centraggio, foro e superfici d’appoggio rettificate.

Uso:

Per la prolunga flessibile di portafrese con trascinatore frontale. Alternativa economica alle costose lavorazioni speciali. 3 usi possibili: prolunga corta (45 mm) o lunga (70 mm) ovvero combinazione di max. due prolunghe corte (2×45 mm).

Fornitura:

Inclusa vite di serraggio frese adatta.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840,
viti di ricambio n. art. 301107; 301108; 301111,
vite di ricambio n. art. 301109 per l’alloggiamento di 2 prolunghe corte (2×45 mm).
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
Seleziona la variante e la quantità

Mandrino di ⌀ d1 (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello