Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante PSC-63 ultracorto
Marca:
GARANT





Informazioni
- Norma attacco: ISO 26623-2
- Foro per il lubrorefrigerante: Richiudibile
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm
- Strategia di truciolatura: HPC
Descrizione
Esecuzione:
- Con foro Balluffchip.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.
Uso:
Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.
Fornitura:
Inclusa vite di bloccaggio frese.