Codice art.: 308547

Portafrese con trascinatore frontale con fori per il lubrorefrigerante PSC-63 A = 65

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
1 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  325.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Norma attacco: ISO 26623-2
Foro per il lubrorefrigerante: Richiudibile
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min<sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura: HPC

Informazioni

  • Norma attacco: ISO 26623-2
  • Foro per il lubrorefrigerante: Richiudibile
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm
  • Strategia di truciolatura: HPC

Descrizione

Esecuzione:

  • Con foro Balluffchip.
  • Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
  • Superfici funzionali del contorno interno PSC rettificate.

Uso:

Per il serraggio di frese cilindriche frontali e frese a inserti con scanalatura trasversale.

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, vite di serraggio per fresa n. art. 309860.
Raccordo per lubrorefrigerante e chiave a bussola n. art. 309885; 309893.