Questo articolo non fa più parte dell’assortimento. Se cerchi un’alternativa, utilizza i link oppure contattaci.

Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, conico 27 mm

Codice art.: 306710 27
  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
  • Forma: A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Mandrino di ⌀ d1 27 mm
⌀ Attacco D1 27 mm
Adattatore HSK-A 100 A = 200
Norma DIN 6357
Norma attacco ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min-1
Precisione della concentricità radiale ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura HPC
Oscillazione evaporato
Sporgenza totale Dim. A 200 mm
⌀ Esterno D 80 mm
⌀ D2 58 mm
Lunghezza mandrino portafresa L4 21 mm
Tipo di prodotto Portafrese con trascinatori frontali

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 306710 27

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate.
  • Con foro per chip Balluff/RFID.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Download & documenti

Prodotti correlati

Ricambi