Codice art.: 306710

Portafrese con trascinatore frontale antivibrante, conico HSK-A 100 A = 200

Marca: GARANT
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri G 6,3 con 8000 min<sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale ≤ 6
Strategia di truciolatura HPC
Norma attacco ISO 12164-1
Norma attacco DIN 69893
Norma attacco DIN 69882-3
Oscillazione evaporato
Norma DIN 6357

Informazioni sul prodotto:

on request
disponibile
0 pezzi in magazzino
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
Delivery in 1 - 2 weeks
Prezzo unitario
da 
CHF 643.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Aggiungi alla lista articoli condividi il prodotto

Descrizione

Esecuzione:

  • Cono, attacco fresa di supporto e superfici di appoggio rettificati.
  • Con foro Balluffchip.
  • Maggiore superficie di appoggio.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusa vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Chiave speciale n. art. 309840, raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880.

Nota:

Altre misure su richiesta.

Dati tecnici

Adattatore
HSK-A 100 A = 200
Norma
DIN 6357
Norma attacco
ISO 12164-1; DIN 69893; DIN 69882-3
Forma
A
Qualità equilibratura G con numero di giri
G 6,3 con 8000 min-1
Precisione della concentricità radiale
≤ 6 µm
Strategia di truciolatura
HPC
Oscillazione
evaporato
Tipo di prodotto
Portafrese con trascinatori frontali