Codice art.: 301145

Portafrese con trascinatore frontale a forma conica SK 50 A = 400

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
0 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  814.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Norma: DIN 6357
Norma attacco: ISO 7388-1
Forma A
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min<sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm
Strategia di truciolatura: HPC
Oscillazione: evaporato

Informazioni

  • Norma: DIN 6357
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma A
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 8000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 6 µm

Descrizione

Esecuzione:

  • Attacco conico, perno e superfici d'appoggio rettificate.
  • Con fori Balluffchip.
  • Con superficie di appoggio dell'anello maggiore.
  • Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Esecuzione antivibrante, attacco con nocciolo antivibrante.

Vantaggi:

Tendenza a vibrare nettamente ridotta! Avanzamento notevolmente maggiore!

Fornitura:

Inclusi vite di bloccaggio frese e trascinatore.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840. Vite di serraggio per fresa n. art. 309860; 309861.

Nota:

Altre misure su richiesta.