Codice art.: 309404

Pinza ER per maschi a filettare con guarnizione e ugelli ER 16

on request
Delivery by arrangement
24 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  82.70
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: FAHRION®
Norma: ISO 15488-A
Precisione della concentricità radiale: ≤ 10 µm

Informazioni

  • Norma: ISO 15488-A
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 10 µm

Descrizione

Esecuzione:

Con quadro interno per trascinamento positivo del maschio.
Con tenuta per passaggio interno del lubrorefrigerante (fino a 100 bar!) e ugelli.
Protezione contro la corrosione FAHRION®:
  • pinza di serraggio interamente rivestita, anche le superfici funzionali.
  • Aumenta la durata della pinza di serraggio e assicura la massima funzionalità e precisione.

Per:

Tutti i mandrini a pinza ER standard, pinze di serraggio FAHRION anche per mandrino a pinza ER di precisione Centro P.

Nota:

Pinze di serraggio FAHRION® simili a norma ISO 15488-A.