Mandrino portautensili a calettare sottile, fori per il lubrorefrigerante SK 40 A = 120
Marca:
GARANT






Informazioni
- Norma attacco: ISO 7388-1
- Forma: ADB
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
- Strategia di truciolatura: HSC
Descrizione
Esecuzione:
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Con foro Balluffchip.
- Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm solo a partire da Dim. 6!
- Struttura ultra sottile (minore ingombro del corpo mandrino).
- Con fori per il lubrorefrigerante.
Uso:
- Lavorazioni nella realizzazione di utensili e sagome.
- Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6.