Mandrino portautensili a calettare con fori perlubrorefrigerantee parete rinforzata HSK-A63 A = 120
Marca:
GARANT






Informazioni
- Norma attacco: ISO 12164-1
- Norma attacco: DIN 69893
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
- Strategia di truciolatura: HSC
Descrizione
Esecuzione:
- Acciaio resistente alle alte temperature.
- Regolazione integrata della lunghezza degli utensili, corsa di regolazione 10 mm.
- Per HSS e HM.
- Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).
- Con fori Balluff chip.
- Sabbiatura con sfere di vetro.
- Con fori per il lubrorefrigerante filettati e chiudibili.
Vantaggi:
Forma ottimizzata. Azione antivibrante, maggiore qualità delle superfici dei pezzi, senza danni al mandrino né all’utensile.
Uso:
Per il serraggio di utensili con codolo cilindrico con tolleranza h6. Per apparecchi per calettamento induttivo, a caldo e a contatto.