{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Attacco D1 | 8 mm | |
Adattatore | HSK-A 63 corto | |
Norma attacco | ISO 12164-1; DIN 69893 | |
Forma | A | |
Foro per il lubrorefrigerante | richiudibile | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Strategia di truciolatura | HSC; HPC | |
Sporgenza totale Dim. A | 70 mm | |
⌀ Esterno D | 28,8 mm | |
⌀ D2 | 22 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino portautensili a calettare |
Codice articolo | 308296 8 |