Mandrino portautensili Weldon HSK-A 63 corto
Marca:
HOLEX







Informazioni
- Norma attacco: ISO 12164-1
- Norma attacco: DIN 69882-4
- Norma attacco: DIN 69893
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 20000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
Descrizione
Esecuzione:
- Con fori Balluff chip.
- Superfici funzionali HSK lavorate.
Uso:
Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 Forma B e DIN 6535 Forma HB.
Accessori speciali:
Nota:
HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.