Mandrino portafrese combinato Forma ADB SK 40 A = 200

Codice art.: 300910
da 
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
1 pezzi in magazzino
  • Norma: DIN 6358
  • Norma attacco: ISO 7388-1
  • Forma: ADB
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 5

Descrizione

Esecuzione:

Attacco conico, attacco fresa di supporto e superfici di aderenza dell’anello rettificate. Con foro per chip Balluff/RFID.
GARANT − Tutti i codoli con tornitura dura (silenziosità!).

Uso:

  • Con chiavetta per frese con scanalatura longitudinale, per es. DIN 841.
  • Con anello di trascinamento per frese con scanalatura trasversale DIN 1880 e frese a inserti DIN 1830.

Fornitura:

Inclusa chiavetta, anello di trascinamento e vite di serraggio.

Accessori speciali:

Codoli (AB) n. art. 308600 – 308806, chiave di serraggio AB n. art. 308820308835, chiave speciale n. art. 309840.

Nota:

Passaggio interno del lubrorefrigerante solo con vite di serraggio adatta n. art. 309861.