Codice art.: 304317

Mandrino portafrese HSK-A 63 A = 120

on request
Delivery in 2 - 3 weeks
3 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  111.50
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: HOLEX
Norma attacco: ISO 12164-1
Norma attacco: DIN 69882-4
Norma attacco: DIN 69893
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 20000 min<sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura: HSC
Strategia di truciolatura: HPC

Informazioni

  • Norma attacco: ISO 12164-1
  • Norma attacco: DIN 69882-4
  • Norma attacco: DIN 69893
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 6,3 con 20000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm

Descrizione

Esecuzione:

  • Con fori Balluffchip.
  • Superfici funzionali HSK lavorate.

Uso:

Per il serraggio di utensili con piano di trascinamento laterale a norme DIN 1835 forma B e DIN 6535 forma HB.

Accessori speciali:

Raccordo per lubrorefrigerante n. art. 309880, chiavi a bussola n. art. 309890.

Nota:

HSK 40 e 50, Forma A e E disponibili su richiesta.
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello