{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
⌀ Attacco D1 | 20 mm | |
Adattatore | SK 50 ultra corto | |
Norma | DIN 6359 | |
Norma attacco | ISO 7388-1 | |
Forma | AD | |
Qualità equilibratura G con numero di giri | G 2,5 con 25000 min-1 | |
Precisione della concentricità radiale | ≤ 3 µm | |
Sporgenza totale Dim. A | 40 mm | |
⌀ Esterno D | 69,9 mm | |
Tipo di prodotto | Mandrino |
Codice articolo | 300412 20 |