Mandrino idraulico sottile SK 40 A = 120
Marca:
GARANT






Informazioni
- Norma attacco: ISO 7388-1
- Forma: ADB
- Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
- Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
- Strategia di truciolatura: HSC
Descrizione
Esecuzione:
- Struttura ultrasottile (profilo 3°)
- Superficie rifinita lucida del corpo mandrino.
- Con foro Balluffchip.
- Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
- Codoli con tornitura dura.
- È possibile utilizzare le bussole di riduzione.
Uso:
In particolare nella realizzazione di utensili e stampi. Laddove è richiesto un minore ingombro del mandrino. Per foratura, alesatura e fresatura. Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.
Fornitura:
Inclusa chiave esagonale con impugnatura a T.