Codice art.: 307533
Promotion
Promotion

Mandrino idraulico sottile HSK-A 63 A = 120

on request
Delivery in 1 - 2 weeks
6 pezzi in magazzino
Prezzo
da 
CHF  520.00
Prezzo al netto dell’IVA e spese di spedizione escluse
Marca: GARANT
Norma attacco: DIN 69893
Norma attacco: ISO 12164-1
Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min<sup>-1</sup>
Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
Strategia di truciolatura: HSC
Strategia di truciolatura: HPC

Informazioni

  • Norma attacco: DIN 69893
  • Norma attacco: ISO 12164-1
  • Qualità equilibratura G con numero di giri: G 2,5 con 25000 min-1
  • Precisione della concentricità radiale: ≤ 3 µm
  • Strategia di truciolatura: HSC

Descrizione

Esecuzione:

  • Struttura ultrasottile (profilo 3°).
  • Con fori Balluff chip.
  • Possibilità di regolazione assiale della lunghezza.
  • Codoli con tornitura dura.
  • È possibile utilizzare le bussole di riduzione.

Vantaggi:

  • Resistente alle alte temperature grazie al sistema monoblocco completamente chiuso, ovvero senza camere di pressione saldate.
  • Proprietà di smorzamento ideali.
  • Coppie trasmissibili elevate, quindi sicurezza dei processi.

Uso:

In particolare nella realizzazione di utensili e stampi.
Laddove è richiesto un minore ingombro per avvicinamento alla parete del pezzo.
Per la foratura, alesatura e fresatura.
Per il serraggio di utensili con tolleranza codolo h6.

Fornitura:

Inclusa chiave a brugola a T.

Accessori speciali:

Bussole di riduzione n. art. 302135302180.

Altri termini di ricerca e categorie
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
Seleziona la variante e la quantità

⌀ di serraggio D1 (mm) Unit price incl. VAT

Nel carrello

Al carrello
Al carrello